83445 スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20044456

83445 スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20044456
83445 スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20044456

スパークプラグソケット 1/2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)21
全長(mm)70
内容量1個注文コード20044456品番83445
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボルト・ナット回し全長(mm)70寸法(mm)21アズワン品番64-9674-41仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044422
2021-11-20
用途: バイクのプラグ交換
製造業

ディープソケット類をたくさん持っており、これは本体にミリ数がプリントされており一目で分かるのが良いですね。品質は全く問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 20044447
2021-02-14
用途: 草刈り機やチェーンソーのスパークプラグ脱着
電気・ガス・熱供給・水道業

1/2"で19mmを探していて、こちらを見つけました。
とてもしっかりした作りで、長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20044422
2021-01-12
用途: 自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

以前から太めのものは使っていたのですが、最近はプラグ穴が深くなっているので入らず、リーズナブルなものが見つかり、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする