曜日別特売
83914 コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20045034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83914 コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20045034
83914 コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20045034

コンビネーションスパナ(Slim-Line)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)180
180
93
100
110
120
130
140
150
160
170
190
195
210
216
230
250
245
270
280
310
340
360
380
410
460
内容量1本注文コード20045034品番83914
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

用途
ボルト・ナット回し
寸法S1(mm)14寸法L(mm)180寸法d(mm)5.5寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044998
2021-07-02
用途: 固着したボルト

スパナは力をかけてもあまり開かなくて良い。
ただし外周部が24.3mmと大きいので、使いづらい。
メガネは12角部入口のC面が大きくて、ボルト頭にかかる部分が少ない。
ボルト頭をナメやすい。

対象商品 : 20044998
2020-05-06
用途: 自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

手にも馴染んで、持ちやすく使いやすい。
今までで1番良い。

対象商品 : 20044973
2018-01-30
用途: オートバイ/自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

角が取れていて握りやすい形状、目の細かいヤスリのような手触りが、よく手に馴染みます。値段は安いながらマット地にレーザー刻印のデザインが気に入りました。
スリムラインとのことですが、他の薄型と比較して特別薄くはないのでご注意ください。

2が参考にしています
対象商品 : 20045025
2018-04-03
用途: 自動車整備

他のサイズを使用しているので、同じブランドでそろえるため購入。最近のニッサン車に使うため購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする