83579 ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン) 20045296

83579 ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン) 20045296
83579 ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン) 20045296
83579 ヘックスビットソケット ショート 3/8 PROXXON(プロクソン) 20045296

ヘックスビットソケット ショート 3/8

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)50二面幅(mm)7注文コード20045296品番83579
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8寸法(mm)7差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン全長(mm)50二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045314
2022-03-10
用途: ビッグキャリパー取付時
APLUS建設業・工事業

車のビッグキャリパー取付時にヘックス10mmで締め付けるのですが、トルク管理が必要なので購入・使用しました。
問題なく使えております。

対象商品 : 31606165
2019-06-22
用途: バイクメンテナンス

なかなか無いサイズ(11mm)でしたので、入手できて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする