PROXXON(プロクソン)
37点・精密ソケットレンチセット 1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20045436
品番
82080
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途
ボルト・ナット回し
セット内容
【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ
【ドライバーグリップ】
【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm
【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm
【ドライバービット(+)】No.1/2
【ヘックスビット】3/4/5/6mm
【トルクスビット】TTX20/25/27/30
【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸
【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm
入組点数
37
差込角(inch)
1/4
差込角(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応