用途ボルト・ナット回しセット内容【ドライバーグリップ】<ショートビット:25mm>、【プラスビット】No.0/1/2、【プラス(ポジ)ビット】PZ1/2、【マイナスビット】3/3.5mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】2/2.5/3/4/5/6/8mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、【トライウイングビット】TW1/2/3/4/5、【トルクスビット(いじり止穴付)】TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40、【トロキューセットビット】TS6/8/10、【XZN-トリプルスクエア】XZN5/6/8、【四角穴ねじ用ビット】SQ00/01/02/03、【二本爪キュービット】No.4/6/8/10/12、【クラッチねじビット】C1/2/3<ロングビット:80mm>、【プラスビット】No.1/2、【マイナスビット】3/3.5mm、【ヘックスビット(いじり止穴付)】4/5mm、【トライウイングビット】TW1/2/.3、【トルクスビット(いじり止穴付)】TX10/15/20/30、【二本爪キュービット】No.6/8、【マグネットビットホルダー】75mm凸凹六角ビット、【アダプター】凹1/4インチ→凹六角ビット、【アダプター】凸1/4インチ→凹六角ビット、【ヒートン/ヨート締めビット】凸六角ビット差込角(inch)1/4差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応