曜日別特売
M-BT15BRSRD ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 20047563

M-BT15BRSRD ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 20047563
M-BT15BRSRD ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 20047563
M-BT15BRSRD ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応 エレコム 20047563

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン IRマウス 静音 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20047563品番M-BT15BRSRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるBluetooth(ブルートゥース)ワイヤレスマウスです。
手にスッポリ収まるコンパクト設計で持ち運びに便利です。
左右対称のフォルムで、右利き、左利き問わず使いやすい形状です。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約10ケ月電池を取り替えずに使用することが可能です。
スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(当社調べ)
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
本体表面に電池の交換時期やペアリングモードをお知らせするランプを装備しています。

レッド付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1トラスコ品番828-2879サイズSサイズ質量(g)約54 ※電池含まず(マウス本体)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)3対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×92.0×36.8(マウス本体)通信方式FHSS方式電池約300日(想定電池使用期間)LED色不可視光(赤外線)保証期間6カ月ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m連続動作時間約173時間連続待機時間約312日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学センサー方式

商品説明動画

【エレコム】カチカチしない静音スイッチマウスを実際に比べてみた
M-BT15BRSシリーズのペアリング方法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20047563M-BT15BRSRD73835817M-BY10BRSKBKM-BT15BRSRD ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズ エレコム 73835817ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズエレコム1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20047563
2020-09-03
用途: 静かな職場でのパソコン使用時
農・林・水産業

左右のクリック音は確かに静音マウスですが
中央のホイールが「コリ・コリ」と静音になっておらず
大失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする