差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容2400M 6角ソケット:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、2000.28 プラスビットソケット:1、2、3、2005.25 マイナスビットソケット:4、6、2010M.25 ヘックスビットソケット:3、4、5、6、8、2025.28 トルクスビットソケット:T10、T15、T20、T25、T30、アクセサリ:2753N、2760-100、2769N-150、2770、2785質量(g)860差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応