曜日別特売
AA1250034 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス 20050162

雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受

(10件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個サイズ105mm注文コード20050162品番AA1250034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。

用途
軒樋の固定
サイズ105mm適合105mm軒樋用材質亜鉛メッキ質量(kg)1.5規格6寸足適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20050187
2022-12-18
用途: 4mmステンレスワイヤーに雨どいをバインド線で吊るす為に使用

ノーブランド 雨どい金具 横打(並受) サイズ120mm 1個 AA1250035と
ノーブランド 雨どい金具 瓦下横打 亜鉛メッキ製 サイズ120mm 1個 AA3915375を同時に購入した。
横打(並受) は瓦下横打 より金属に厚みがあり、瓦下横打 より曲げ難い。

対象商品 : 20050162
2022-09-08
用途: 雨どいのメンテナンス。
その他業種

ノーブランド品と侮るなかれ。メッキも厚くしっかりした出来です。

対象商品 : 20050162
2020-09-24
用途: 車庫のポーチに
その他業種

車庫のポーチの形状にマッチしており、Goodです。

対象商品 : 20050162
2020-05-02
用途: 雨樋金具の交換
建設業・工事業

20年以上の雨樋金具を交換。
穴が3ケ空いているが、今回は手前と奥の2ヶ所を使用。
亜鉛メッキ加工されているので、10年は持って貰いたいですね。

対象商品 : 87541572
2019-09-13
用途: 車庫の屋根の修理に使用しました。
1949金融・保険業

しっかりした出来上がりで、完成後の見栄えもよく、ステンレス製品と言うのが大変気に入りました。

対象商品 : 20050162
2019-02-26
用途: 雨どい補修。

塩害の地方のため、設置後どの程度持つかを検証する。

対象商品 : 20050144
2018-04-18
用途: 雨どいを取り付ける為
電気・ガス・熱供給・水道業

貰い物の雨どいを取り付ける為、近所のホームセンターで探しましたが合うサイズが無かったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20050162
2017-07-06
用途: 廃棄物置き場の管理表示
サービス業

丈夫で設置し易い。価格も安かったので大変満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする