フジテック・ジャパン
DCストレートジョイント パッキン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合径(Φmm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050546
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥334
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
25
形状
ストレート
寸法A(mm)
22.6
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
17
安全荷重(kg)
17(本体のみ・静荷重)
材質(ゴム)
ニトリルゴム
注意
※パイプを差し込む際にはパイプ内部にバリがない事を確認してください。
※パイプの抜差しを繰り返すとゴムが破断する事があります。
※パイプを完全に固定する場合には脱脂の上、金属用接着剤などを塗布してください。
※屋外での使用には適しません。
※人が乗ったり、ぶら下がったりなどの行為は絶対に行わないでください。