曜日別特売
32mm DCストレートジョイント パッキン付 フジテック・ジャパン 20050555

32mm DCストレートジョイント パッキン付 フジテック・ジャパン 20050555
32mm DCストレートジョイント パッキン付 フジテック・ジャパン 20050555

DCストレートジョイント パッキン付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合径(Φmm)32
内容量1個注文コード20050555品番32mm
参考基準価格(税別)¥434販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質(本体)亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)32形状ストレート寸法A(mm)29寸法D(mm)50寸法B(mm)32寸法C(mm)20安全荷重(kg)25(本体のみ・静荷重)材質(ゴム)ニトリルゴム
注意
※パイプを差し込む際にはパイプ内部にバリがない事を確認してください。
※パイプの抜差しを繰り返すとゴムが破断する事があります。
※パイプを完全に固定する場合には脱脂の上、金属用接着剤などを塗布してください。
※屋外での使用には適しません。
※人が乗ったり、ぶら下がったりなどの行為は絶対に行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする