Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20050705
品番
3000-2
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
49
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
33.5
寸法D(mm)
18
先端形状
プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応