Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20051247
品番
3020.38-M5
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
32
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
11.5
寸法D(mm)
18
先端形状
3重4角
RoHS指令(10物質対応)
対応