フジテック・ジャパン
異型ソケット(45度)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
25
19
25
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051973
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
53
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
3.5
材質
亜鉛(ダイカスト)
呼び径(mm)
25
付属品
取付ビス
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ