4400W-9/16 1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20052044

1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(inch)W9/16"
内容量1個注文コード20052044品番4400W-9/16
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅(inch)W9/16"質量(g)165寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)35寸法D2(mm)32寸法l(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする