AKT4R113100 温度調節器KT4R AC100-240V Panasonic(パナソニック) 20052725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器KT4R AC100-240V

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20052725品番AKT4R113100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧制御出力電流電源電圧(V)AC100-240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20052707
2022-08-17
用途: 乾燥炉の温度制御
建設業・工事業

安いし、機能も充実、マルチ入力、安心もパナソニック。
大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20052716
2021-03-05
用途: 200℃以上の安定した温度調節器として購入しました。
その他業種

200℃以上の安定した温度調節とPID制御、オートチューニング付きが欲しくて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20052707
2020-12-22
用途: 自動機の温調器故障の為
その他業種

商品につきましては、自動機に取り付けられております品番から検索しまして、問題なく使用出来ております。

対象商品 : 20052707
2020-11-28
用途: 設備の制御
その他業種

4~20mAを入力して設備のon-off制御をするために購入。非常にコンパクトで高機能。

対象商品 : 20052707
2019-03-12
用途: kタイプTCを使った温度制御に使用
製造業

温度制御機能に不満は無いですね。 TCのマルチモード、オフセット等が使えるので実効値とのすり合わせも何ら問題ない。 O.1℃精度仕様にして使用してます。 今後も使わせてもらいます。

対象商品 : 20052707
2018-05-20
用途: ゴムプレス機の温度調節器に使用。
小泉ゴム工業所製造業

同じ製品なのに他社より安いとゆう事です。製品も直ぐに届きました。

対象商品 : 20052707
2017-10-18
用途: 公衆浴場の湯温の制御に使用
株式会社第一電設建設業・工事業

操作性がよかった。
技術サポートの対応が素晴らしかった。

対象商品 : 20052716
2016-07-27
用途: リボンヒーターの温度制御
学校法人早稲田大学

この温調は簡単なプログラムもついていて、設定も簡単でコスパが良い。温調と照光キットを組み合わせて、出力制御できる温調を製作しました。出力調整できない市販の温調の半額以下で製作できた。さらに何台か製作する予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする