Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3重4角ビットソケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M18
注文コード
20053058
品番
4020.100-M18
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・差込角
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
サイズ
M18
先端形状
3重4角
質量(g)
300
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応