Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20053234
品番
4025.100-55IP
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
133
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
63.5
寸法D(mm)
23
先端形状
トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)
対応