4025.100-60IP 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20053243

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード20053243品番4025.100-60IP
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm[inch])12.7(1/2)質量(g)172寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする