曜日別特売
313-78 作業主任者・有資格者用マグネット ユニット 20053863

作業主任者・有資格者用マグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番737-7801注文コード20053863品番313-78
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番737-7801寸法(mm)40×240(大・中・小サイズ共用)質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする