Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hトルクスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
先端サイズ
T40
注文コード
20054196
品番
108T.25-T40
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T40
質量(g)
6
差込角(mm)
DIN3126 C6.3ビット
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応