曜日別特売
108T.25-T40H 1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20054205

1/4Hトルクスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個先端サイズT40H注文コード20054205品番108T.25-T40H
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40Hいじり止め穴有無あり質量(g)6差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする