曜日別特売
85712 防寒長靴 85712 ジーベック 20054213

85712 防寒長靴 85712 ジーベック 20054213
85712 防寒長靴 85712 ジーベック 20054213
85712 防寒長靴 85712 ジーベック 20054213
85712 防寒長靴 85712 ジーベック 20054213

防寒長靴 85712

(37件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)21.5~22
ブラック
内容量1足注文コード20054213品番85712
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

超軽量。めちゃ軽防寒長靴。
EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。
「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。
本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。
厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。
EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。

機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性サイズ(cm)21.5~22ブラックトラスコ品番794-3237形状ハイカットサイズSSS種類セーフティシューズ長さ(cm)38材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)570材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス材質(先芯)プラスチックキャップ質量(g/足組)1140(L)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

防寒性能はしっかりあります。
重量は軽いですが、足首がスキー靴を履いたかの様になるくらいにゴツいです。

2025-04-11
用途: 除雪用
卸売・小売業

除雪用としては保温性良いと思います。その他の季節に使用は暑すぎです

2024-12-24
用途: 高圧受電設備の点検
敦賀電力保安サービス電気・ガス・熱供給・水道業

足元が温かく、寒さによるストレスが軽減されます。インナーがあるため保温性も良好で、降雪時でも安心です。

対象商品 : 20054274
2022-03-26
用途: バイク(スーパーカブ)の運転
運輸・通信業

仕事でバイクに乗っていますが、冬の雨の日用に購入しました。
今まではただの黒いゴム長を使っていました。
物凄く良いです。暖かいです。防寒は申し分ないです。
ただ凄いゴツイので、普通のミッション車では運転は無理だと思います。
スクーターかカブなら大丈夫です。あとDCT。
買って良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 20054274
2022-02-16
用途: スーパーカブ運転時
運輸・通信業

雨の日の寒さ対策で購入しました。
普段は26.5㎝のサイズを使用してますが、厚手の靴下を大きめのを買ってみました。
結果、もうワンサイズ小さくても良かったかなと。
履き心地は固めです。お世辞にも履きやすいとは言えません。
でも、暖かいです!!
買って良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 20054396
2022-02-02
用途: 雪かき
製造業

軽く、インナーも外れるので乾かしやすくてとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20054362
2021-01-21
用途: 除雪作業
その他業種

履きやすいです。
脹脛が太い人でも大丈夫です。
私は、かなり太いけどはけます。

対象商品 : 20054274
2021-01-23
用途: 冬の除雪作業用
製造業

軽くてとても暖かいです 少し脱ぎ辛いのと口の部分が大きくて雨カッパのズボンの裾を長靴の外の出せないので星4にしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする