M2DY-246-M/N ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研) 20054519

ディストリビュータ変換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個電源短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)出力信号1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)注文コード20054519品番M2DY-246-M/N
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用

仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28 DC(無負荷時)接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃出力信号1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。出力仕様-温度特性係数:±0.015%/℃電源電圧変動±3%(許容電圧範囲(伝送器用電源電圧))、±0.1%(許容電圧範囲(出力信号))最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約3、200V ACのとき約4、264V ACのとき約5特性アナログ形2線式伝送器用変換器、入力短絡保護回路付、スマートトランスミッタ対応、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする