商品レビューを投稿する内容量1個入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)注文コード20054677品番M2VS-4A-M2/UL
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う