商品レビューを投稿する内容量1個入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)注文コード20054704品番M2VS-A5-R/UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う