曜日別特売
M2VS-AA-M/N 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研) 20054713

直流入力変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)注文コード20054713品番M2VS-AA-M/N
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う

仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~15V DC、スパン:5mV~22V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約3、200V ACのとき約4、264V ACのとき約5特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能性能保証温度、湿度-供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする