MG(旧エム・システム技研)
ディストリビュータ変換器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20055063
品番
M8DY-6A1-R
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)
質量(g)
約70g
取付方式
多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
使用温度範囲(℃)
0~55
電源
電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
適合規格
-
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
プラグイン
精度
基準:±0.1%
出力電圧(V)
24~28V DC(無負荷時)
接続方式
M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.5×83×48
消費電流(mA)
約60
入力信号
電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
応答時間(秒)
15ms以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
温度係数
±0.02%/℃
入力仕様
電流入力:入力抵抗器を内蔵します。
温度特性
係数:±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%(許容電圧範囲)
特性
2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
供給電源
直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
ゼロ調整範囲
-2~2%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC
第1出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
第2出力信号
4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
電源スイッチの種類
伝送器用
使用周囲湿度(%RH)
30~95(結露しないこと)
電流容量(mA)
22 DC以下