サンワサプライ
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
1.8
1
1.8
3.6
5
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056514
品番
KM-A2-18K2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
長さ(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
アズワン品番
64-0886-62
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
関連資料:
商品導入事例(1.9MB)