曜日別特売
KC-NMV20K ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライ 20056968

KC-NMV20K ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライ 20056968
KC-NMV20K ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライ 20056968
KC-NMV20K ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライ 20056968
KC-NMV20K ナイロンメッシュディスプレイケーブル サンワサプライ 20056968

ナイロンメッシュディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード20056968品番KC-NMV20K
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
RoHS指令に対応した製品です。

規格UL20276ケーブル長(m)2仕様モールド/金メッキピン/複合同軸ブラックコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器ケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールドアズワン品番64-0883-13RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコアあり変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする