曜日別特売
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038

VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038
VGA-SP2 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ 20057038

高性能ディスプレイ分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
分配数2
内容量1個注文コード20057038品番VGA-SP2
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。

温度範囲(℃)
稼働時/5~40
保存時/‐20~60
分配数2付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、 ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)材質スチール質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×25消費電流(mA)84インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、出力1.ミニD-sub15pin(メス)×2湿度範囲0~80%(結露なきこと)周波数帯域(MHz)(映像)350(-3db)最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0876-24
注意
※画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものはありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする