色ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×720質量(kg)約27付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×750有効内寸(mm)W1387×D639×H657キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×720棚なし材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)約40組立時間2人以上で約25分材質(脚部)スチール(粉体塗装)アズワン品番64-9090-66天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターあり/PP色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパーなし脚の種類4本脚幕板なし