minimal LAND
ビタシロップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5mL×10本)
注文コード
20068058
品番
MR-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
小動物・小鳥の健康のためビタミン、ミネラルなどの微量元素を
日常の水、エサに加え栄養価を強化します。
成分
粗タンパク質0.0%、粗脂肪0.0%、粗灰分0.0%、粗繊維0.0%、水分48.1%、糖質59.5%
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×140
カロリー(kcal)
10.3 / 1本
原材料
水あめ、香料、ミネラル類(乳酸Ca、クエン酸第一鉄Na、リン酸二水素Ca)、ビタミン類(C、ナイアシン、B2・B1、B6)、アミノ酸類(グリシン、DL-アラニン、グルタミン酸Na、イソロイシン、リジン)、着色料(黄色4号)
対象動物
小動物・小鳥全般