NORITAKE(ノリタケ)
ドンホーク オフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
205
205
180
穴径(Φmm)
22
22
22.23
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075396
品番
1000C91332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途
一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s)
72
粒度
24
厚さ(mm)
6
硬度
P
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼
商品説明動画
ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
参考になった