曜日別特売
1000C91312 ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ) 20075405

ドンホーク オフセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)22.23
内容量1箱(25枚)注文コード20075405品番1000C91312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)

用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。外径(Φmm)180穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s)80粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼

商品説明動画

ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする