曜日別特売
8000H00140O フィニッシングコンパウンド NORITAKE(ノリタケ) 20075457

フィニッシングコンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度3000
種類AXF
内容量1本注文コード20075457品番8000H00140O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。

用途Aシリーズ(酸化アルミニウム):非鉄金属、生材、取代小の時粒度3000タイプ超仕上種類AXF仕様標準仕上面粗度0.1~0.2S容量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする