※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
フェアッド 精密ヤスリ 180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃幅(mm)
2.7
4.1
2.7
6
3.5
形状
四角
三角
四角
半丸
平
丸
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
20078266
品番
238165
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途
様々な金属加工に。
全長(mm)
180
刃幅(mm)
2.7
刃厚(mm)
2.7
目の粗さ
#0
形状
四角
トラスコ品番
765-3085
粒度
0
質量(g)
12
柄径(Φmm)
3.5
適合材
各種金属
目数
(1cmあたり)25