PIRELLI(ピレリ)
【2022年製】PRIMACY 4 プライマシー サマータイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20079161
品番
mc-pri4a-245-40r19x-22-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
濡れた路面にも強い、プレミアムコンフォートタイヤ。「最後まで続く安全」を目指して。
用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
種別
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ
245/40R19 98W XL
タイヤ幅(mm)
約245
リム径(inch)
19
偏平率(%)
40
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません