穂先画像
日本クリンテック
Home&Base ミニほうき&ちりとりセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20079538
品番
4534374111520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
コンパクトサイズのほうき&ちりとりのセットです。水気に強く細かいゴミも掃ける化繊ホウキです。
用途
玄関・バルコニーなどの掃き掃除
材質
【ほうき】ポリプロピレン・ポリエチレン【チリトリ】ポリプロピレン
質量(g)
170
サイズ(mm)
ホウキ:長さ500×穂幅180 チリトリ:幅180×長さ280×高さ60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用・保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ほうきの穂先やハンドル柄の部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
※ほうきのハンドル柄部分に力を掛けすぎますと折れたり破損の危険があります。
※保管の際には穂先が地面に接したままにしないでください。穂先が曲がる原因となります。ご使用後は吊るして保管してください。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※商品名
※特長
※用途
※注意