※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1セット(1kg×2缶)
注文コード
20079791
品番
KE-1292-A/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途
ポッティング用。難燃、多目的用。
仕様
ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300
難燃性
(UL-94)V-0
引張強度(MPa)
1.8
密度(g/cm
3
)
(硬化後)1.48
硬さ(デュロメータA)
37
外観
(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色
硬化条件
80℃×2時間
熱伝導率(W/mk)
0.55
粘度(mPa・s)
(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1000mL
入数
1kg×2缶
混合比
A剤(100):B剤(100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品につきご注文後のキャンセルは一切お受けできません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。納期も目安となります。
※非該当証明書は発行できませんので、輸出案件時はECサイトでのご購入はお控えください。