308-131 保護具関係標識 ユニット 20082064

保護具関係標識

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚材質鉄(ミラー/ステンレス)トラスコ品番854-8088注文コード20082064品番308-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500

汎用の保護具着用啓蒙標識です。

材質鉄(ミラー/ステンレス)トラスコ品番854-8088寸法(mm)枠:1600×555、板:1400×555、ミラー:900×330×1厚質量(kg)約9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20081967
2020-12-17
用途: 倉庫内の出入口表示として使用
運輸・通信業

期待していた通りのサイズ感で、はっきりとした見やすさが非常に助かります

対象商品 : 20081985
2018-07-05
用途: 建設現場に掲示
建設業・工事業

サイズ的にもイラスト的にも大変良いと思います。
この商品に限らず、四隅の穴が裂けてしまい一度きりで廃棄する事もあるので、例えば丸環のリベットの様なもので補強されたら、尚、良くなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする