LEC(レック)
アンパンマン 両手マグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20085257
品番
T-361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
底が広くて安底が広くて安定感があります。飲み終わると、底にアンパンマンが出てくので、楽しく両手飲みの練習ができます。電子レンジ・食洗機・煮沸消毒OKです。食洗機・煮沸消毒OKです。
用途
こども用
材質
ポリプロピレン
仕様
両手マグ
寸法(mm)
130×70×70
質量(g)
50
タイプ
マグカップ