曜日別特売
20mL 石英ボート アズワン 20085328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英ボート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)29×120×14
内容量1個注文コード20085328品番20mL
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質石英ガラス寸法(mm)29×120×14容量(mL)20アズワン品番3-2443-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085285
2024-06-15
用途: 粉体試料の水素還元処理
国立大学法人岩手大学教育・研究機関

形がいびつです。粉体試料の水素還元処理に使いますが、水素の流れがきちんと行われているかどうか不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする