日動工業
コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20090370
品番
NGW30-GY
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外用のコードリール30mです。
入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様
屋内・屋外兼用
幅(mm)
100
質量(kg)
5.1
色
(側板)黒
タイプ
アース:なし
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15/125(A/V)
コンセント形状
2P防雨キャップ付
定格電流(A)
全巻時:4/全延時:15
入力
AC100(V)
適合電線(mm
2
)
VCT 1.25×2心
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
30
パイロットランプ
なし
入力プラグ
防雨2Pプラグ
使用環境温度(℃)
0~35
サイズ(mm)
W250×D185×H316
直径(mm)
側板:250、巻胴:100
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。