XLW461ZENTLE9 iD6900直付 防湿型クリンフーズ Panasonic(パナソニック) 20091009

代表画像

iD6900直付 防湿型クリンフーズXLW461ZENTLE9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20091009
品番
XLW461ZENTLE9
参考基準価格(税別)¥143,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

【本体】NNWK42576+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ

仕様
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)
1345
幅(mm)
264
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
93
材質(本体)
【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
天井直付型、クリーンフーズ、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光
等級
IP20 防湿
光源
LED(昼白色)
色温度
5000 K
材質(カバー)
【カバー】アクリル(透明・帯電防止処理)
光源色
昼白色
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
Ra83
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製パネル劣化の原因となります。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする