曜日別特売
61824 APS-01 アルナ 20091761

61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761
61824 APS-01 アルナ 20091761

APS-01

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
色(フレーム)くるみ
内寸(mm)【額】200×200
内容量1個注文コード20091761品番61824
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。

用途
大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。
材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル内寸(mm)【額】200×200色(フレーム)くるみ
注意
※13mmの深さがあり、押し花用額としてもご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする