アルナ
APS-01
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
色(フレーム)
くるみ
ホワイトオーク
くるみ
内寸(mm)
【額】210×148
【額】150×150
【額】200×200
【額】210×148
【額】250×250
【額】257×182
【額】297×210
【額】300×300
【額】350×350
【額】364×257
【額】400×400
【額】420×297
【額】450×450
【額】515×364
【額】500×500
【額】594×420
【額】600×600
【額】728×515
【額】841×594
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20091779
品番
61837
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途
大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。
材質
【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
内寸(mm)
【額】210×148
色(フレーム)
くるみ
注意
※13mmの深さがあり、押し花用額としてもご利用いただけます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。