曜日別特売
03870 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 20093940

玉掛け用安全棒 SBLT-2000N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20093940品番03870
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,448
販売価格(税別)
17,680

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。

用途吊荷や玉掛け時の介助に。寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80収納寸法(mm)約670フック口幅(mm)53最長寸法(mm)約2045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする