仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、ULその他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド)備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)容量(TB)12音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34