仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 ULその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)10音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34