BKS100K50 結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20094981

結束バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック幅(mm)2.5注文コード20094981品番BKS100K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
82

コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。

材質ナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック引張強度(kg)8入数50本最大結束内径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする